魔法の水(トール)

魔法の水(トール) - カクダイ

やかんを傾けると吐水します。手洗い専用水栓です。

仕様専用セラミックシート材質アルミニウム、黄銅呼び径(mm)13取付穴径(Φmm)22~27(厚5~35)ハンドル形状レバーハンドルアズワン品番64-6489-58内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53004526711-051-13
57,000
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする