曜日別特売

キッチンシャワー

キッチンシャワー - カクダイキッチンシャワー - カクダイキッチンシャワー - カクダイ
(1件のレビュー)

整流器に比べて約30%(メーカー比)の節水効果があります。

仕様泡沫とシャワーの切替え、パッキン付き材質ABS使用温度(℃)1~60取付ねじW22山20最高使用温度(℃)60対応水栓W22山20水流切替対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53005409213-054
2,150
1,698
1,868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-07
用途: キッチン蛇口
自動車・二輪車・自転車関連業

キッチンの蛇口をシャワーにしたくて浄水器を取り付けていましたが、浄水器は交換する手間、金額が張るので、こちらを購入しました。蛇口から下の厚みが薄くすっきり作業ができます。シャワーとストレートの切り替えもスムーズで使い勝手が良いです。ストレートは気泡が入り穏やかに出て飛び散りも少なく、シャワーは勢いがあり洗い物に便利です。良い買い物でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする