カクダイ
支持座金
付属パイプ(呼13塩ビパイプと同径)をカットし長さを自由に調整できます。
仕様
Φ24:メーカーキッチンヘッダー、片ナットキッチンヘッダーを固定、Φ23:メーカー架橋ポリエチレン管用継手JKロック(胴長)を固定、Φ20.5:給水管0710-13、740-00S-13を固定
付属品
ビス(4×18ミリ)3本
材質
PVC
穴径(Φmm)
(ビス)4.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53005673
221-650
¥
840
¥
589
¥
648
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください