洗浄管調節支持金具セット

洗浄管調節支持金具セット - カクダイ
仕様支持棒はフリーカットタイプ、ビス穴径4.2ミリ、ビス2本付き(サイズ4×25ミリ)材質黄銅、ステンレス取付ねじW1/4×山20アズワン品番64-6494-91内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53005987221-600-100
2,250
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする