カクダイ
両ナットつき小曲りエルボ
仕様
ノンアスベストパッキン付き
材質
黄銅
形状
エルボ
呼び径(B)
1/2
呼び径(A)
13
パッキン
アリ
接続ねじ種類
G
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53008726
646-115-13
13
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材