曜日別特売

ナットつきステンレスパイプ

ナットつきステンレスパイプ - カクダイ
(1件のレビュー)

両端が回転ナットですので、継手を壁に施工した後でも配管ができます。

ねじサイズG1/2材質パイプ:SUS304、ナット:黄銅、パッキン:高温用ノンアスベスト外径×内径(Φmm)14×13.4パイプ外径(Φmm)14内容量1個
全18種類を絞り込む
長さ(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53008918741-01SX10010064-6498-21
1,000
809
890(税込)
当日出荷
53008927741-01SX12512564-6498-23
1,000
799
879(税込)
4日以内出荷
53008936741-01SX15015064-6498-24
1,000
799
879(税込)
3日以内出荷
53008945741-01SX17517564-6498-25
1,070
859
945(税込)
3日以内出荷
53008954741-01SX20020064-6498-26
1,070
859
945(税込)
3日以内出荷
53008963741-01SX22522564-6498-27
1,100
889
978(税込)
4日以内出荷
53008979741-01SX25025064-6498-28
1,100
889
978(税込)
3日以内出荷
53008988741-01SX27527564-6498-29
1,180
949
1,044(税込)
4日以内出荷
53008997741-01SX30030064-6498-30
1,180
949
1,044(税込)
4日以内出荷
53009006741-01SX35035064-6498-31
1,230
989
1,088(税込)
4日以内出荷
53009015741-01SX40040064-6498-32
1,300
999
1,099(税込)
4日以内出荷
53009024741-01SX45045064-6498-33
1,380
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
53009033741-01SX50050064-6498-34
1,450
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
53009049741-01SX60060064-6498-35
1,630
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
53009058741-01SX70070064-6498-36
1,770
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
53009067741-01SX80080064-6498-37
2,030
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
53009076741-01SX90090064-6498-38
2,170
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
53009085741-01SX1000100064-6498-22
2,320
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-30
用途: 厨房の横引き配管
建設業・工事業

汚れがつきにくく落ちやすい
施工が楽で速い
見た目がきれい
しいて言えば肉厚が薄く凹やすく曲がりやすいのが欠点

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする