カクダイ
外ネジナット
材質
黄銅
呼び
6
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法A(Φmm)
アズワン品番
適合ホース
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53011246
518-50-6.5X6
35.5
5.7
64-6500-42
6.5×10.0
¥
880
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
53011255
518-50-8.5X6
40
7
64-6500-43
8.5×12.5
¥
880
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください