カクダイ
エアー用定圧弁
器具の手元に取付けることで、設定された圧力まで減圧できます。
使用圧力を0.1MPa下げることにより、空気消費量が約14%減少します。
最高使用圧力(MPa)
1.0
材質
アルミニウム
質量(g)
42
使用温度(℃)
0~60
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53011264
518-500-03
0.3
¥
7,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
53011273
518-500-04
0.4
¥
7,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
53011289
518-500-05
0.5
¥
7,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
53011298
518-500-06
0.6
¥
7,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください