カクダイ
エアホース(コイルタイプ)
特殊加工によりコイル部がたれ下がりにくく作業の邪魔になりません。
用途
エアー用
内径(Φmm)
5
材質
ポリウレタン
外径(Φmm)
8
使用圧力(MPa)
0~0.8
使用温度(℃)
-5~60
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53011386
597-01-550
0.55
¥
6,300
¥
5,157
¥
5,673
(税込)
4日以内出荷
53011395
597-01-900
0.9
¥
6,900
¥
5,473
¥
6,020
(税込)
4日以内出荷
53011404
597-01-1300
1.3
¥
7,600
¥
5,999
¥
6,599
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください