汎用ホース

汎用ホース - カクダイ
用途空圧機器、油圧機器、計装用機器、工場配管など使用流体エアー、水材質PVC、ポリエステル長さ(m)10使用温度(℃)-5~60内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径×外径(Φmm)
使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53011413597-023-109×150~1.0
11,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
53011429597-024-1012×180~0.8
13,000
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
53011438597-025-1015×220~0.8
19,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
53011447597-026-1019×260~0.6
23,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
53011456597-028-1025×330~0.6
35,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする