高耐圧ホース(透明ラインつき)

高耐圧ホース(透明ラインつき) - カクダイ

透明ライン付きでホース内部の確認ができます。

用途空圧機器、油圧機器、計装用機器、工場配管など使用流体エアー、水材質PVC、ポリエステル長さ(m)10使用温度(℃)-5~60内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径×外径(Φmm)
使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53011465597-041-109×150~1.5
16,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
53011474597-042-1012×180~1.5
20,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
53011483597-043-1015×220~1.5
25,500
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
53011499597-044-1019×260~1.0
32,000
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
53011508597-045-1025×330~1.0
43,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする