樹脂製サドルバンド(シングル)

樹脂製サドルバンド(シングル) - カクダイ
材質PA仕様軽量物専用(樹脂管、サヤ管、ケーブルなど用)適合材コンクリート、ALC、モルタル、石材、木など許容荷重(N[kgf])約30[3]最大引抜荷重(N[kgf])約200[20]以上内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
パイプ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53012016625-301-14331714
100
77
85(税込)
4日以内出荷
53012025625-301-163520.516
100
77
85(税込)
4日以内出荷
53012034625-301-18372218
100
83
91(税込)
4日以内出荷
53012043625-301-2038.523.520
100
77
85(税込)
3日以内出荷
53012059625-301-22412622
170
139
153(税込)
3日以内出荷
53012068625-301-254428.525
170
129
142(税込)
4日以内出荷
53012077625-301-28483228
190
169
186(税込)
4日以内出荷
53012086625-301-32513632
190
169
186(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする