カクダイ
樹脂製サドルバンド(ダブル)
材質
PA
仕様
軽量物専用(樹脂管、サヤ管、ケーブルなど用)
適合材
コンクリート、ALC、モルタル、石材、木など
許容荷重(N[kgf])
約30[3]
最大引抜荷重(N[kgf])
約200[20]以上
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パイプ外径(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53012095
625-302-16
16
44.5
16.5
¥
190
¥
159
¥
175
(税込)
3日以内出荷
53012104
625-302-18
18
51.5
19.5
¥
190
¥
159
¥
175
(税込)
4日以内出荷
53012113
625-302-20
20
54
20.5
¥
190
¥
159
¥
175
(税込)
4日以内出荷
53012129
625-302-22
22
58
24
¥
240
¥
189
¥
208
(税込)
4日以内出荷
53012138
625-302-25
25
64.5
27
¥
240
¥
219
¥
241
(税込)
4日以内出荷
53012147
625-302-28
28
71.5
31.5
¥
240
¥
189
¥
208
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください