曜日別特売

樹脂製ワンタッチサドルバンド

樹脂製ワンタッチサドルバンド - カクダイ

パイプを押しつけると自動的にロックが掛かり固定ができます。

材質PA取付穴径(Φmm)(ビス)4.5内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パイプ外径(Φmm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53012156625-331-0314.0~16.03826
140
109
120(税込)
当日出荷
53012165625-331-0416.5~20.04126
170
149
164(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月18日
53012174625-331-0520.0~23.042.526
220
199
219(税込)
当日出荷
53012183625-331-0625.0~29.047.536.5
270
249
274(税込)
当日出荷
53012199625-331-0732.0~35.05540
380
329
362(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする