カクダイ
洗濯機用混合栓(ストッパーつき)
仕様
自動閉止機構付き、逆流防止機能が付き、水抜可能共用タイプ、JIS規格
口数
1
ストッパー
あり
ハンドル形状
グリップハンドル
使用地区
一般地
アズワン品番
64-6502-45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53013459
127-303
¥
23,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
13日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください