カクダイ
排水フレキパイプ
用途
洗濯機用パンと排水管高さのズレ調整用、呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用
呼び
50
材質
PVC
仕様
バンド付き
使用温度(℃)
1~60
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53013635
437-335-200
0.2
¥
4,700
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
53013644
437-335-250
0.25
¥
4,700
取扱い終了
53013653
437-335-300
0.3
¥
5,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください