洗濯機用かさ上げ台

洗濯機用かさ上げ台 - カクダイ洗濯機用かさ上げ台 - カクダイ
(1件のレビュー)

ほとんどのメーカーの洗濯機パンに取付可能
排水口周りの掃除が簡単にできます。
ドラム式の洗濯機を置くことができます。
洗濯機の振動音を軽減します。

仕様かさ上げの高さ約50ミリ、両面テープ付き材質PP耐荷重(kN)1.96アズワン品番64-6503-06商品タイプかさ上げ台外寸(幅×奥行×高さ)(mm)105×105×50内容量1パック(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53013687437-101
5,700
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-07-15
用途: 賃貸物件の入居時にセットしています。
不動産業

引越しや買い替え時、乱暴に扱われるので、これをセットしています。
防水パンが、引き上げや設置時、パリンパリン割れるので、経費嵩んでたまりません。勿論、入居者自身が、頼んだ配送業者の責任ですが、入居者の責任をオーナーに押し付けられます。
それを阻止するのに大変有効です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする