カクダイ
排水テール(ナットつき)
呼び
32
材質
黄銅
仕様
海外排水金物用、ノンアスベストパッキン付き
呼び径
32
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53013976
483-150-32
152
64-6504-15
¥
3,200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
53013985
483-151-32
302
64-6504-16
¥
4,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください