カクダイ
丸鉢つきSトラップ
呼び
32
材質
ABS,PP、POM、ステンレス
仕様
オーバーフローなしの手洗器用
呼び径
32
使用温度(℃)
1~50
はさみ込み厚さ(mm)
最大約16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53014046
433-504-32
¥
4,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください