カクダイ
ソープディスペンサー(ムースタイプ)
50ミリまでの高さの器と組合わせできます。
石ケン水を泡状に吐出します。
泡タイプ石ケン水をご使用ください。
上面から石ケン水の補給ができます。
材質
黄銅、PP
取付穴径(Φmm)
25~29
ボトル容量(mL)
200
厚さ(mm)
5~30
タンク容量(mL)
200
入数
10/箱
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
吐水口長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53014518
205-926
64-6492-17
130
¥
22,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
53014527
205-927
64-6492-18
200
¥
22,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください