曜日別特売

ハイタンク

ハイタンク - カクダイ
仕様穴なし、Φ4タッピンビス付き(プラグ別売:Φ6×30ミリ、適合ドリル径6ミリ)材質PE容量(L)14内容量1個
注意
※662-312マルチボールタップ、478-650-32Wサイフォン以外のものは使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53014728235-355
21,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする