カクダイ
洗浄管異径アダプター
洗浄管サイズを1段落とす金具です。異径さしこみソケットより短く配管できます。
材質
黄銅、NBR
内容量
1個
注意
※ツバ側袋ナットは既設のものを使用してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53015035
469-034-32D
32×25
36
2.6
25
19
¥
5,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
53015044
469-034-38E
38×32
42
3.1
32
21
¥
6,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
53015053
469-034-50F
50×38
54
3.1
38
21
¥
7,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください