一口循環金具(ペアホース用(ネジ)・S・L兼用) 10A

一口循環金具(ペアホース用(ネジ)・S・L兼用) 10A - カクダイ

タケノコ部が可動式のため配管を自由に調整できます。
接続には413-421-10 巻ペアホースをご使用ください。

用途取付穴径50ミリ、厚さ15ミリ以下の浴槽用材質PPS、ステンレス仕様無極性、一人施工用フック棒付き、バンド付きアズワン品番64-6509-12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53017099415-023
8,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一口循環接続」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする