曜日別特売

一口循環金具(ペアホース用(ネジ)・S・L兼用) 15A

一口循環金具(ペアホース用(ネジ)・S・L兼用) 15A - カクダイ
(1件のレビュー)

ネジ部が可動式のため配管を自由に調整できます。
接続には413-31、4133ペアホースをご使用ください。

用途取付穴径50ミリ、厚さ15ミリ以下の浴槽用材質PPS、ステンレス仕様無極性、一人施工用フック棒付きアズワン品番64-6509-58内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53017309415-216
8,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53017309
2023-02-05
用途: 自宅の風呂の循環金具交換

素人でも簡単に交換できました。注意点は浴槽の穴の真ん中に取り付けること。
ズレていると水漏れする場合があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一口循環接続」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする