52990456 38H-100-2MC-5-50-B00E 100 A・B・Zオープンコレクタ 【軸】5 DC4.5~30(Ripple 3% or less(P-P) (最大)30 L:0.5 or less (最大)1μs 引込み:40
52990465 38H-100-2MT-5-50-B00E 100 A・B・Zコンプリメンタリ 【軸】5 DC4.5~30(Ripple 3% or less(P-P) (最大)60 H:Vcc -3V or more、L:3 or less (最大)200ns 引込み:40
52990474 38H-100-2MD-5-50-B00E 100 A・B・Zラインドライバー 【軸】5 DC4.5~13.2(Ripple 3% or Less(P-P) (最大)30 H:2.5 or more、L:0.5 or less (最大)100ns 引込み:20
52990483 38H-100-2MC-6-50-B00E 100 A・B・Zオープンコレクタ 【軸】6 DC4.5~30(Ripple 3% or less(P-P) (最大)30 L:0.5 or less (最大)1μs 引込み:40
52990499 38H-100-2MT-6-50-B00E 100 A・B・Zコンプリメンタリ 【軸】6 DC4.5~30(Ripple 3% or less(P-P) (最大)60 H:Vcc -3V or more、L:3 or less (最大)200ns 引込み:40
52990508 38H-100-2MD-6-50-B00E 100 A・B・Zラインドライバー 【軸】6 DC4.5~13.2(Ripple 3% or Less(P-P) (最大)30 H:2.5 or more、L:0.5 or less (最大)100ns 引込み:20
52990517 38H-100-2MC-8-50-B00E 100 A・B・Zオープンコレクタ 【軸】8 DC4.5~30(Ripple 3% or less(P-P) (最大)30 L:0.5 or less (最大)1μs 引込み:40
52990526 38H-100-2MT-8-50-B00E 100 A・B・Zコンプリメンタリ 【軸】8 DC4.5~30(Ripple 3% or less(P-P) (最大)60 H:Vcc -3V or more、L:3 or less (最大)200ns 引込み:40
52990535 38H-100-2MD-8-50-B00E 100 A・B・Zラインドライバー 【軸】8 DC4.5~13.2(Ripple 3% or Less(P-P) (最大)30 H:2.5 or more、L:0.5 or less (最大)100ns 引込み:20
52990544 38H-200-2MC-5-50-B00E 200 A・B・Zオープンコレクタ 【軸】5 DC4.5~30(Ripple 3% or less(P-P) (最大)30 L:0.5 or less (最大)1μs 引込み:40
52990553 38H-200-2MT-5-50-B00E 200 A・B・Zコンプリメンタリ 【軸】5 DC4.5~30(Ripple 3% or less(P-P) (最大)60 H:Vcc -3V or more、L:3 or less (最大)200ns 引込み:40
52990569 38H-200-2MD-5-50-B00E 200 A・B・Zラインドライバー 【軸】5 DC4.5~13.2(Ripple 3% or Less(P-P) (最大)30 H:2.5 or more、L:0.5 or less (最大)100ns 引込み:20
52990578 38H-200-2MC-6-50-B00E 200 A・B・Zオープンコレクタ 【軸】6 DC4.5~30(Ripple 3% or less(P-P) (最大)30 L:0.5 or less (最大)1μs 引込み:40
52990587 38H-200-2MT-6-50-B00E 200 A・B・Zコンプリメンタリ 【軸】6 DC4.5~30(Ripple 3% or less(P-P) (最大)60 H:Vcc -3V or more、L:3 or less (最大)200ns 引込み:40
52990596 38H-200-2MD-6-50-B00E 200 A・B・Zラインドライバー 【軸】6 DC4.5~13.2(Ripple 3% or Less(P-P) (最大)30 H:2.5 or more、L:0.5 or less (最大)100ns 引込み:20
52990605 38H-200-2MC-8-50-B00E 200 A・B・Zオープンコレクタ 【軸】8 DC4.5~30(Ripple 3% or less(P-P) (最大)30 L:0.5 or less (最大)1μs 引込み:40
52990614 38H-200-2MT-8-50-B00E 200 A・B・Zコンプリメンタリ 【軸】8 DC4.5~30(Ripple 3% or less(P-P) (最大)60 H:Vcc -3V or more、L:3 or less (最大)200ns 引込み:40
52990623 38H-200-2MD-8-50-B00E 200 A・B・Zラインドライバー 【軸】8 DC4.5~13.2(Ripple 3% or Less(P-P) (最大)30 H:2.5 or more、L:0.5 or less (最大)100ns 引込み:20
52990639 38H-250-2MC-5-50-B00E 250 A・B・Zオープンコレクタ 【軸】5 DC4.5~30(Ripple 3% or less(P-P) (最大)30 L:0.5 or less (最大)1μs 引込み:40
52990648 38H-250-2MT-5-50-B00E 250 A・B・Zコンプリメンタリ 【軸】5 DC4.5~30(Ripple 3% or less(P-P) (最大)60 H:Vcc -3V or more、L:3 or less (最大)200ns 引込み:40
52990657 38H-250-2MD-5-50-B00E 250 A・B・Zラインドライバー 【軸】5 DC4.5~13.2(Ripple 3% or Less(P-P) (最大)30 H:2.5 or more、L:0.5 or less (最大)100ns 引込み:20
52990666 38H-250-2MC-6-50-B00E 250 A・B・Zオープンコレクタ 【軸】6 DC4.5~30(Ripple 3% or less(P-P) (最大)30 L:0.5 or less (最大)1μs 引込み:40
52990675 38H-250-2MT-6-50-B00E 250 A・B・Zコンプリメンタリ 【軸】6 DC4.5~30(Ripple 3% or less(P-P) (最大)60 H:Vcc -3V or more、L:3 or less (最大)200ns 引込み:40
52990684 38H-250-2MD-6-50-B00E 250 A・B・Zラインドライバー 【軸】6 DC4.5~13.2(Ripple 3% or Less(P-P) (最大)30 H:2.5 or more、L:0.5 or less (最大)100ns 引込み:20
52990693 38H-250-2MC-8-50-B00E 250 A・B・Zオープンコレクタ 【軸】8 DC4.5~30(Ripple 3% or less(P-P) (最大)30 L:0.5 or less (最大)1μs 引込み:40
52990709 38H-250-2MT-8-50-B00E 250 A・B・Zコンプリメンタリ 【軸】8 DC4.5~30(Ripple 3% or less(P-P) (最大)60 H:Vcc -3V or more、L:3 or less (最大)200ns 引込み:40
52990718 38H-250-2MD-8-50-B00E 250 A・B・Zラインドライバー 【軸】8 DC4.5~13.2(Ripple 3% or Less(P-P) (最大)30 H:2.5 or more、L:0.5 or less (最大)100ns 引込み:20
52990727 38H-300-2MC-5-50-B00E 300 A・B・Zオープンコレクタ 【軸】5 DC4.5~30(Ripple 3% or less(P-P) (最大)30 L:0.5 or less (最大)1μs 引込み:40
52990736 38H-300-2MT-5-50-B00E 300 A・B・Zコンプリメンタリ 【軸】5 DC4.5~30(Ripple 3% or less(P-P) (最大)60 H:Vcc -3V or more、L:3 or less (最大)200ns 引込み:40
52990745 38H-300-2MD-5-50-B00E 300 A・B・Zラインドライバー 【軸】5 DC4.5~13.2(Ripple 3% or Less(P-P) (最大)30 H:2.5 or more、L:0.5 or less (最大)100ns 引込み:20
52990754 38H-300-2MC-6-50-B00E 300 A・B・Zオープンコレクタ 【軸】6 DC4.5~30(Ripple 3% or less(P-P) (最大)30 L:0.5 or less (最大)1μs 引込み:40
52990763 38H-300-2MT-6-50-B00E 300 A・B・Zコンプリメンタリ 【軸】6 DC4.5~30(Ripple 3% or less(P-P) (最大)60 H:Vcc -3V or more、L:3 or less (最大)200ns 引込み:40
52990779 38H-300-2MD-6-50-B00E 300 A・B・Zラインドライバー 【軸】6 DC4.5~13.2(Ripple 3% or Less(P-P) (最大)30 H:2.5 or more、L:0.5 or less (最大)100ns 引込み:20
52990788 38H-300-2MC-8-50-B00E 300 A・B・Zオープンコレクタ 【軸】8 DC4.5~30(Ripple 3% or less(P-P) (最大)30 L:0.5 or less (最大)1μs 引込み:40
52990797 38H-300-2MT-8-50-B00E 300 A・B・Zコンプリメンタリ 【軸】8 DC4.5~30(Ripple 3% or less(P-P) (最大)60 H:Vcc -3V or more、L:3 or less (最大)200ns 引込み:40
52990806 38H-300-2MD-8-50-B00E 300 A・B・Zラインドライバー 【軸】8 DC4.5~13.2(Ripple 3% or Less(P-P) (最大)30 H:2.5 or more、L:0.5 or less (最大)100ns 引込み:20
52990815 38H-360-2MC-5-50-B00E 360 A・B・Zオープンコレクタ 【軸】5 DC4.5~30(Ripple 3% or less(P-P) (最大)30 L:0.5 or less (最大)1μs 引込み:40
52990824 38H-360-2MT-5-50-B00E 360 A・B・Zコンプリメンタリ 【軸】5 DC4.5~30(Ripple 3% or less(P-P) (最大)60 H:Vcc -3V or more、L:3 or less (最大)200ns 引込み:40
52990833 38H-360-2MD-5-50-B00E 360 A・B・Zラインドライバー 【軸】5 DC4.5~13.2(Ripple 3% or Less(P-P) (最大)30 H:2.5 or more、L:0.5 or less (最大)100ns 引込み:20
52990849 38H-360-2MC-6-50-B00E 360 A・B・Zオープンコレクタ 【軸】6 DC4.5~30(Ripple 3% or less(P-P) (最大)30 L:0.5 or less (最大)1μs 引込み:40
52990858 38H-360-2MT-6-50-B00E 360 A・B・Zコンプリメンタリ 【軸】6 DC4.5~30(Ripple 3% or less(P-P) (最大)60 H:Vcc -3V or more、L:3 or less (最大)200ns 引込み:40
52990867 38H-360-2MD-6-50-B00E 360 A・B・Zラインドライバー 【軸】6 DC4.5~13.2(Ripple 3% or Less(P-P) (最大)30 H:2.5 or more、L:0.5 or less (最大)100ns 引込み:20
52990876 38H-360-2MC-8-50-B00E 360 A・B・Zオープンコレクタ 【軸】8 DC4.5~30(Ripple 3% or less(P-P) (最大)30 L:0.5 or less (最大)1μs 引込み:40
52990885 38H-360-2MT-8-50-B00E 360 A・B・Zコンプリメンタリ 【軸】8 DC4.5~30(Ripple 3% or less(P-P) (最大)60 H:Vcc -3V or more、L:3 or less (最大)200ns 引込み:40
52990894 38H-360-2MD-8-50-B00E 360 A・B・Zラインドライバー 【軸】8 DC4.5~13.2(Ripple 3% or Less(P-P) (最大)30 H:2.5 or more、L:0.5 or less (最大)100ns 引込み:20
52990903 38H-400-2MC-5-50-B00E 400 A・B・Zオープンコレクタ 【軸】5 DC4.5~30(Ripple 3% or less(P-P) (最大)30 L:0.5 or less (最大)1μs 引込み:40
52990919 38H-400-2MT-5-50-B00E 400 A・B・Zコンプリメンタリ 【軸】5 DC4.5~30(Ripple 3% or less(P-P) (最大)60 H:Vcc -3V or more、L:3 or less (最大)200ns 引込み:40
52990928 38H-400-2MD-5-50-B00E 400 A・B・Zラインドライバー 【軸】5 DC4.5~13.2(Ripple 3% or Less(P-P) (最大)30 H:2.5 or more、L:0.5 or less (最大)100ns 引込み:20
52990937 38H-400-2MC-6-50-B00E 400 A・B・Zオープンコレクタ 【軸】6 DC4.5~30(Ripple 3% or less(P-P) (最大)30 L:0.5 or less (最大)1μs 引込み:40
52990946 38H-400-2MT-6-50-B00E 400 A・B・Zコンプリメンタリ 【軸】6 DC4.5~30(Ripple 3% or less(P-P) (最大)60 H:Vcc -3V or more、L:3 or less (最大)200ns 引込み:40