52992075 18S-100-2MC-1-15-00E 100 A・B・Zオープンコレクタ ケーブル裏面出し DC4.5~13.2(Ripple 100mV(P-P) L:0.5 or less (最大)1μs
52992084 18S-160-2MC-1-15-00E 160 A・B・Zオープンコレクタ ケーブル裏面出し DC4.5~13.2(Ripple 100mV(P-P) L:0.5 or less (最大)1μs
52992093 18S-200-2MC-1-15-00E 200 A・B・Zオープンコレクタ ケーブル裏面出し DC4.5~13.2(Ripple 100mV(P-P) L:0.5 or less (最大)1μs
出荷予定:2026年5月下旬
52992109 18S-300-2MC-1-15-00E 300 A・B・Zオープンコレクタ ケーブル裏面出し DC4.5~13.2(Ripple 100mV(P-P) L:0.5 or less (最大)1μs
52992118 18S-360-2MC-1-15-00E 360 A・B・Zオープンコレクタ ケーブル裏面出し DC4.5~13.2(Ripple 100mV(P-P) L:0.5 or less (最大)1μs
52992127 18S-400-2MC-1-15-00E 400 A・B・Zオープンコレクタ ケーブル裏面出し DC4.5~13.2(Ripple 100mV(P-P) L:0.5 or less (最大)1μs
52992136 18S-500-2MC-1-15-00E 500 A・B・Zオープンコレクタ ケーブル裏面出し DC4.5~13.2(Ripple 100mV(P-P) L:0.5 or less (最大)1μs
52992145 18S-800-2MC-1-15-00E 800 A・B・Zオープンコレクタ ケーブル裏面出し DC4.5~13.2(Ripple 100mV(P-P) L:0.5 or less (最大)1μs
52992154 18S-1000-2MC-1-15-00E 1000 A・B・Zオープンコレクタ ケーブル裏面出し DC4.5~13.2(Ripple 100mV(P-P) L:0.5 or less (最大)1μs
52992163 18S-1024-2MC-1-15-00E 1024 A・B・Zオープンコレクタ ケーブル裏面出し DC4.5~13.2(Ripple 100mV(P-P) L:0.5 or less (最大)1μs
52992179 18S-1600-2MC-1-15-00E 1600 A・B・Zオープンコレクタ ケーブル裏面出し DC4.5~13.2(Ripple 100mV(P-P) L:0.5 or less (最大)1μs
52992188 18S-100-2MD-1-15-00E 100 A・B・Zラインドライバー ケーブル裏面出し DC4.5~5.5(Ripple 100mV(P-P) H:2.5 or more、L:0.5 or less (最大)100ns
52992197 18S-160-2MD-1-15-00E 160 A・B・Zラインドライバー ケーブル裏面出し DC4.5~5.5(Ripple 100mV(P-P) H:2.5 or more、L:0.5 or less (最大)100ns
52992206 18S-200-2MD-1-15-00E 200 A・B・Zラインドライバー ケーブル裏面出し DC4.5~5.5(Ripple 100mV(P-P) H:2.5 or more、L:0.5 or less (最大)100ns
52992215 18S-300-2MD-1-15-00E 300 A・B・Zラインドライバー ケーブル裏面出し DC4.5~5.5(Ripple 100mV(P-P) H:2.5 or more、L:0.5 or less (最大)100ns
52992224 18S-360-2MD-1-15-00E 360 A・B・Zラインドライバー ケーブル裏面出し DC4.5~5.5(Ripple 100mV(P-P) H:2.5 or more、L:0.5 or less (最大)100ns
52992233 18S-400-2MD-1-15-00E 400 A・B・Zラインドライバー ケーブル裏面出し DC4.5~5.5(Ripple 100mV(P-P) H:2.5 or more、L:0.5 or less (最大)100ns
52992249 18S-500-2MD-1-15-00E 500 A・B・Zラインドライバー ケーブル裏面出し DC4.5~5.5(Ripple 100mV(P-P) H:2.5 or more、L:0.5 or less (最大)100ns
52992258 18S-800-2MD-1-15-00E 800 A・B・Zラインドライバー ケーブル裏面出し DC4.5~5.5(Ripple 100mV(P-P) H:2.5 or more、L:0.5 or less (最大)100ns
52992267 18S-1000-2MD-1-15-00E 1000 A・B・Zラインドライバー ケーブル裏面出し DC4.5~5.5(Ripple 100mV(P-P) H:2.5 or more、L:0.5 or less (最大)100ns
52992276 18S-1024-2MD-1-15-00E 1024 A・B・Zラインドライバー ケーブル裏面出し DC4.5~5.5(Ripple 100mV(P-P) H:2.5 or more、L:0.5 or less (最大)100ns
52992285 18S-1600-2MD-1-15-00E 1600 A・B・Zラインドライバー ケーブル裏面出し DC4.5~5.5(Ripple 100mV(P-P) H:2.5 or more、L:0.5 or less (最大)100ns
52992294 18S-100-2MC-2-15-00E 100 A・B・Zオープンコレクタ ケーブル側面出し DC4.5~13.2(Ripple 100mV(P-P) L:0.5 or less (最大)1μs
52992303 18S-160-2MC-2-15-00E 160 A・B・Zオープンコレクタ ケーブル側面出し DC4.5~13.2(Ripple 100mV(P-P) L:0.5 or less (最大)1μs
52992319 18S-200-2MC-2-15-00E 200 A・B・Zオープンコレクタ ケーブル側面出し DC4.5~13.2(Ripple 100mV(P-P) L:0.5 or less (最大)1μs
52992328 18S-300-2MC-2-15-00E 300 A・B・Zオープンコレクタ ケーブル側面出し DC4.5~13.2(Ripple 100mV(P-P) L:0.5 or less (最大)1μs
52992337 18S-360-2MC-2-15-00E 360 A・B・Zオープンコレクタ ケーブル側面出し DC4.5~13.2(Ripple 100mV(P-P) L:0.5 or less (最大)1μs
52992346 18S-400-2MC-2-15-00E 400 A・B・Zオープンコレクタ ケーブル側面出し DC4.5~13.2(Ripple 100mV(P-P) L:0.5 or less (最大)1μs
52992355 18S-500-2MC-2-15-00E 500 A・B・Zオープンコレクタ ケーブル側面出し DC4.5~13.2(Ripple 100mV(P-P) L:0.5 or less (最大)1μs
52992364 18S-800-2MC-2-15-00E 800 A・B・Zオープンコレクタ ケーブル側面出し DC4.5~13.2(Ripple 100mV(P-P) L:0.5 or less (最大)1μs
52992373 18S-1000-2MC-2-15-00E 1000 A・B・Zオープンコレクタ ケーブル側面出し DC4.5~13.2(Ripple 100mV(P-P) L:0.5 or less (最大)1μs
52992389 18S-1024-2MC-2-15-00E 1024 A・B・Zオープンコレクタ ケーブル側面出し DC4.5~13.2(Ripple 100mV(P-P) L:0.5 or less (最大)1μs
52992398 18S-1600-2MC-2-15-00E 1600 A・B・Zオープンコレクタ ケーブル側面出し DC4.5~13.2(Ripple 100mV(P-P) L:0.5 or less (最大)1μs
52992407 18S-100-2MD-2-15-00E 100 A・B・Zラインドライバー ケーブル側面出し DC4.5~5.5(Ripple 100mV(P-P) H:2.5 or more、L:0.5 or less (最大)100ns
52992416 18S-160-2MD-2-15-00E 160 A・B・Zラインドライバー ケーブル側面出し DC4.5~5.5(Ripple 100mV(P-P) H:2.5 or more、L:0.5 or less (最大)100ns
52992425 18S-200-2MD-2-15-00E 200 A・B・Zラインドライバー ケーブル側面出し DC4.5~5.5(Ripple 100mV(P-P) H:2.5 or more、L:0.5 or less (最大)100ns
52992434 18S-300-2MD-2-15-00E 300 A・B・Zラインドライバー ケーブル側面出し DC4.5~5.5(Ripple 100mV(P-P) H:2.5 or more、L:0.5 or less (最大)100ns
52992443 18S-360-2MD-2-15-00E 360 A・B・Zラインドライバー ケーブル側面出し DC4.5~5.5(Ripple 100mV(P-P) H:2.5 or more、L:0.5 or less (最大)100ns
52992459 18S-400-2MD-2-15-00E 400 A・B・Zラインドライバー ケーブル側面出し DC4.5~5.5(Ripple 100mV(P-P) H:2.5 or more、L:0.5 or less (最大)100ns
52992468 18S-500-2MD-2-15-00E 500 A・B・Zラインドライバー ケーブル側面出し DC4.5~5.5(Ripple 100mV(P-P) H:2.5 or more、L:0.5 or less (最大)100ns
52992477 18S-800-2MD-2-15-00E 800 A・B・Zラインドライバー ケーブル側面出し DC4.5~5.5(Ripple 100mV(P-P) H:2.5 or more、L:0.5 or less (最大)100ns
52992486 18S-1000-2MD-2-15-00E 1000 A・B・Zラインドライバー ケーブル側面出し DC4.5~5.5(Ripple 100mV(P-P) H:2.5 or more、L:0.5 or less (最大)100ns
52992495 18S-1024-2MD-2-15-00E 1024 A・B・Zラインドライバー ケーブル側面出し DC4.5~5.5(Ripple 100mV(P-P) H:2.5 or more、L:0.5 or less (最大)100ns
52992504 18S-1600-2MD-2-15-00E 1600 A・B・Zラインドライバー ケーブル側面出し DC4.5~5.5(Ripple 100mV(P-P) H:2.5 or more、L:0.5 or less (最大)100ns