曜日別特売

ロータリエンコーダ 7Sシリーズ

ロータリエンコーダ 7Sシリーズ - NEMICON(ネミコン)

超小型サイズながら400パルスまで対応可能。

質量(g)5以下(ケーブル除く)電圧(V)【負荷側プルアップ】(最大)13.2出力電圧(V)[H]-[L]:0.4 or less出力形態オープンコレクタ出力(NPN型)最大回転数(min-1[r.p.m])6000電源電圧(V)DC4.5~5.5消費電力(mA)(最大)30周囲湿度(%RH)90以下(結露不可)慣性モーメント(kg・m2)1×10-9立ち上り/立ち下がり時間1μs保存温度範囲(℃)-20~80最大応答周波数(kHz)100耐振動55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間信号方式AB90°位相差信号+原点信号始動トルク(最大)3.0×10-4N・mケーブル長(cm)50RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃490m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回許容角加速度(rad/s2)(回転角)1×105動作温度範囲(℃)-10~80許容軸荷重(N)スラスト方向:0.98、ラジアル方向:1.9最大電流(mA)引込み:20内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パルス数設定値(P/R)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
529925137S-100-2MC-50-00E100
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
529925297S-200-2MC-50-00E200
オープン
22,980
25,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
529925387S-400-2MC-50-00E400
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする