曜日別特売

マニュアルタイプロータリエンコーダ(手動パルス) UFO-M2シリーズ

マニュアルタイプロータリエンコーダ(手動パルス) UFO-M2シリーズ - NEMICON(ネミコン)

透過形光学方式。
クリック機構内蔵。

信号方式AB90°位相差信号ダイヤル:黒RoHS指令(10物質対応)対応最大応答周波数(kHz)5最大電流(mA)引込み:20始動トルク6.8×10-2N・m~2.9×10-2N・m許容軸荷重(N)スラスト方向:9.8、ラジアル方向:19.6最大回転数(min-1[r.p.m])瞬時:600、連続:200寿命100万回転以上(200r/min)質量(g)200以下動作温度範囲(℃)-10~60保存温度範囲(℃)-20~70周囲湿度(%RH)85以下(結露不可)耐振動10~55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間耐衝撃4901m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回保護構造IP64(パネル取付時)内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パルス数設定値(P/R)
出力形態
電源電圧(V)
消費電力(mA)
出力電圧(V)
立ち上り/立ち下がり時間
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52992547UFO-M2-0025-2Z1-B00E25、一回転:100・25電圧出力(NPN型トランジスタ)〔内部負荷抵抗値2kΩ〕DC+4.5~13.250以下H:電源電圧-1以上、L:0.5以下1μs以下
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
当日出荷
52992556UFO-M2-0025-2Z9-B00E25、一回転:100・25電圧出力(NPN型トランジスタ)〔内部負荷抵抗値330Ωファナック仕様〕DC+5±10%70以下H:電源電圧-1以上、L:0.5以下1μs以下
オープン19,980
15,980
アウトレット
17,578(税込)
当日出荷
残り1点です
52992565UFO-M2-0025-2H-B00E25、一回転:25電圧出力(NPN型トランジスタ)〔メルダス仕様〕※25P/Rに限るDC+12±10%50以下H:+5±10%、L:0.5以下1.5μs以下
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
52992574UFO-M2-0025-2D-B00E25、一回転:100・25ラインドライバ出力DC+5±5%100以下H:2.5以上、L:0.5以下200ns以下
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
52992583UFO-M2-01-2Z1-B00E100、一回転:100・25電圧出力(NPN型トランジスタ)〔内部負荷抵抗値2kΩ〕DC+4.5~13.250以下H:電源電圧-1以上、L:0.5以下1μs以下
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
当日出荷
52992599UFO-M2-01-2Z9-B00E100、一回転:100・25電圧出力(NPN型トランジスタ)〔内部負荷抵抗値330Ωファナック仕様〕DC+5±10%70以下H:電源電圧-1以上、L:0.5以下1μs以下
オープン21,980
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
52992608UFO-M2-01-2H-B00E100、一回転:25電圧出力(NPN型トランジスタ)〔メルダス仕様〕※25P/Rに限るDC+12±10%50以下H:+5±10%、L:0.5以下1.5μs以下
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
52992617UFO-M2-01-2D-B00E100、一回転:100・25ラインドライバ出力DC+5±5%100以下H:2.5以上、L:0.5以下200ns以下
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする