曜日別特売

エバーズ チェーンオイル

エバーズ チェーンオイル - EVERS
(1件のレビュー)

優れた潤滑性・浸透性・サビ止め効果がある、チェーンオイルです。サビからチェーンを強力に保護し、オイル耐性は約600kmの長距離走行が可能です。オイルの付着性が高いので、タレや飛散が少なく汚れにくいオイルです。

用途街乗り自転車から本格ロードバイクまで、水洗い不要だから屋内やベランダ、遠征先でも簡単に洗車できます。容量(mL)300内容量1本(300mL)
注意
※火気と高温に注意(高圧ガス:LPG)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5299483970750
1,980
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52994839
2024-08-07
用途: 青空駐輪のチェーン用
運輸・通信業

そこそこの粘度があり、スプレー中に液だれも少ないので、重宝します。耐久性は、ゲリラ豪雨に当たっても、4週間程度は持ちます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用オイル・グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする