曜日別特売

チェーンオイル DRY

チェーンオイル DRY - EVERS
(3件のレビュー)

耐水性、防汚性に優れ、べたつきを抑えた全天候対応のドライタイプ潤滑剤。PTPE(超摩耗低減剤)配合により、過酷条件下も優れた潤滑性と耐摩耗性を発揮します。ドライタイプ潤滑剤は、チェーンのピン、ブッシュによく浸透し、全ての可動部に使用できます。オンロード、オフロードのどちらにも使用できます。

用途チェーン、スプロケット、ワイヤー等、可動部分の潤滑、摩耗防止防錆用。容量(mL)100内容量1本(100mL)
注意
※火気と高温に注意(高圧ガス:LPG)。自転車のブレーキ付近及びリムへの吹き付けは絶対にしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5299493632765
1,980
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52994936
2024-07-22
用途: 子供の自転車に

子供の自転車のチェーン掃除のついでに塗布してみました。
通学用自転車のチェーンに使うにはこれくらいのものが丁度良いかと思います。

対象商品 : 52994936
2023-02-03
用途: 自転車のメンテナンス作業
電気・ガス・熱供給・水道業

商品も早く届き早速使ってみました。あまりべたつかず使用感はGOODです。

対象商品 : 52994936
2021-08-10
用途: クロスバイクで通勤、ツーリング
製造業

吹き付けやすいけど、雨の後はあっという間にチェーンがさびる。潤滑している実感が無い。使い方が悪いかも。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用オイル・グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする