曜日別特売

1本スタンド マルチ

1本スタンド マルチ - 昭和インダストリーズ1本スタンド マルチ - 昭和インダストリーズ1本スタンド マルチ - 昭和インダストリーズ1本スタンド マルチ - 昭和インダストリーズ
(1件のレビュー)

スタンドを立てるだけで自動でロックがかかるオートロック機構付き

用途自転車用1本スタンド(正爪タイプ)フレームエンド形状正爪マルチコーティング内容量1個
注意
※フレームエンドの形状が逆爪やストドロのフレームには装着できません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5299529522型22型
1,980
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
5299530423.5-2423.5-24
1,980
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
5299531326型26型
1,980
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
5299532927-28兼用27-28兼用
1,980
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
5299528620型20型
1,980
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52995329
2021-04-09
用途: 折れたので再々購入
その他業種

使い方が悪いのか純正のスタンドが折れたので自転車屋さんでスタンドを購入したら、ひと月も経たないうちにまた折れました。こちらで購入したスタンドは長持しそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタンド/スタンドばね」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする