MARUHACHI(丸八工機)
ゆったりメッシュ前カゴ
金具付き
用途
自転車用前かご
幅(mm)
380
色
グレー
高さ(mm)
290
タイプ
シティ・軽快
奥行(mm)
270
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52996756
48373
¥
4,480
¥
2,898
¥
1,898
アウトレット
¥
2,088
(税込)
当日出荷
残り3点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください