ニッコー
エラストマーDPワイヤー錠
車体をしっかりガード。ピッキングに強いディンプルキー3本付き
用途
ディンプルキーを採用したワイヤーロック
キー方式
ディンプルキー
内容量
1個
注意
※キーの紛失にご注意。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(Φmm)
長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52997718
70257
シルバー
-
-
¥
1,980
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52997727
70261
ブラック
-
-
¥
1,980
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52997736
70262
ブルー
-
-
¥
1,980
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52997745
70266
ブルー
12
90
¥
2,480
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください