サギサカ(SAGISAKA)
9LEDランプSTD アルミ
白色9LEDで明るさ抜群。小柄で軽量のアルミボディ。
用途
軽くて丈夫なアルミボディのバッテリーライトです。
電源
単4形乾電池×3本(別売)
連続点灯時間(時間)
約25
色
ガンメタ
電球の種類
白LED×9個
適合ハンドル径(Φmm)
19.1~25.4
内容量
1個
注意
※電池別売り。ブラケット取付けには、+ドライバーが必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52998156
44485
¥
1,980
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください