サギサカ(SAGISAKA)
USB充電式1LEDライト7000
USB充電で繰り返し使えるバッテリーライト。
用途
USB充電で繰り返し使えて経済的なバッテリーライトです。
電源
バッテリーUSB充電(充電ランプ付)
中心光度(cd)
7000
色
ブラック
機能
点灯(Hi-Low) 点滅の3モード
電池寿命(連続時間)
連続点灯約1.5(Hi)/連続点灯約3(Low)/連続点滅約8
充電時間(時間)
約6
電球の種類
高輝度LED×1個
適合ハンドル径(Φmm)
19.1~25.4
内容量
1個
注意
※JIS基準の前照灯ではありません。補助灯としてご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52998323
44280
¥
3,680
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください