曜日別特売

コンパクトLEDライト NC

コンパクトLEDライト NC - サギサカ(SAGISAKA)コンパクトLEDライト NC - サギサカ(SAGISAKA)
(3件のレビュー)

サイドが光って目立つ高輝度LEDライト。

用途コンパクトボディで明るさ約800カンデラのバッテリーライトです。電源単4電池×3本(別売り)光度(cd)800電池寿命(連続時間)連続点灯約40/連続点滅(低速)約80・連続点滅(高速)約100モード点灯/点滅(低速・高速)電球の種類LED適合ハンドル径(Φmm)19.1~25.4内容量1個
注意
※電池別売り。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5299875944501ブラック
1,180
999
1,099(税込)
当日出荷
5299876844502シルバー
1,180
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52998759
2022-12-22
用途: 小型だけど明るい
株式会社エスビックサービス業

思っていたよりも明るくて見やすい。自転車につけても手に持っても使えます(簡単に外せます)。

対象商品 : 52998759
2022-03-27
用途: 日常業務での走行。
ブレインLLC

明るい。日常業務での走行では、不満なく使用できる。

対象商品 : 52998759
2020-10-23
用途: ロードバイクに装着
運輸・通信業

小型で必要にして十分。前照灯としては使えませんと説明書にはありましたが、十分明るいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルーメン・カンデラ・ルクスの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/akarusa/
2023-02-03

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする