サギサカ(SAGISAKA)
リヤカゴ ミクロメッシュ
メッシュタイプで小物も落ちにくい設計。
用途
メッシュタイプの後カゴ
底部寸法(幅×奥行)(mm)
約W235×D335
色
ガンメタ
付属品
取付金具
高さ(mm)
約前195×後240
タイプ
シティ・軽快
最大積載量(kg)
約10
上部寸法(mm)
約W310×D395
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52999599
48999
¥
3,480
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください