サギサカ(SAGISAKA)
リヤカゴ 固定 ステンレス
サビにくいステンレス製でいつまでもきれいで使えます。
用途
ステンレス製後カゴ
底部寸法(幅×奥行)(mm)
約W230×D330
色
ステンレス
付属品
取付金具
高さ(mm)
約前185×後235
タイプ
シティ・軽快
最大積載量(kg)
約10
上部寸法(mm)
約W320×D400
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52999608
49012
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください