サギサカ(SAGISAKA)
リヤカゴ固定 メッシュ
メッシュタイプで小物も落ちにくい設計。
用途
メッシュタイプの後カゴ
底部寸法(幅×奥行)(mm)
約W235×D335
付属品
取付金具
高さ(mm)
約前195×後240
タイプ
シティ・軽快
最大積載量(kg)
約10
上部寸法(mm)
約W310×D395
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52999617
48996
ブラック
¥
3,480
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52999626
48997
グレー
¥
3,480
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください