サギサカ(SAGISAKA)
ワイドワイヤーカゴ
(1件のレビュー)
ビジネスバックがすっぽり入るワイドサイズ。ワイヤータイプで見た目もすっきり。
用途
ワイヤー前カゴ
付属品
取付金具
色
ブラック
高さ(mm)
約前215、後155
タイプ
スポーツ車用
最大積載量(kg)
約3
上部寸法(mm)
約W430×D270
底部寸法(幅×奥行)(mm)
約W410×D230
内容量
1個
注意
※スポーツ車でもカゴブラケットとカゴスティ装備車に限る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52999653
48695
¥
4,980
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください