サギサカ(SAGISAKA)
ワイヤー&籐風前カゴ
カゴ上部に丈夫な太パイプ採用で転倒時の衝撃に強い、物が落ちにくいおしゃれな藤風タイプ。
用途
ワイヤー&藤風前カゴ
付属品
取付金具
材質
スチール
幅(mm)
350
色
ブラック/ブラウン
高さ(mm)
約前240、後205
質量(g)
1260
タイプ
一般用
奥行(mm)
255
最大積載量(kg)
約3
上部寸法(mm)
約W350×D265
底部寸法(幅×奥行)(mm)
約300×205
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52999669
48425
¥
7,480
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください