サギサカ(SAGISAKA)
ワイヤー前カゴ DA型
シティサイクル・軽快車などにファッショナブルで最適なDA型タイプ。
用途
軽快車・シティ車などの一般車用ワイヤー前カゴ
付属品
取付金具
材質
スチール
幅(mm)
335
高さ(mm)
前240、後200
タイプ
シティ・軽快
奥行(mm)
250
最大積載量(kg)
約3
上部寸法(mm)
約W345×D275
底部寸法(幅×奥行)(mm)
290×225
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52999678
48367
シルバー
942
¥
3,980
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52999687
48369
ブラック
1040
¥
3,980
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください