サギサカ(SAGISAKA)
横ワイド前バスケット ワイヤー
スポーツバックもすっぽり入る横ワイドなワイヤーバスケット。底面は小物が落ちにくいメッシュ製。
用途
横ワイドワイヤー前カゴ
仕様
SPバック対応
付属品
取付金具
材質
スチール
幅(mm)
510
色
ブラック
高さ(mm)
約前195、後195
質量(g)
1560
奥行(mm)
225
最大積載量(kg)
約3
上部寸法(mm)
約510W×D270
底部寸法(幅×奥行)(mm)
約470×225
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52999739
48384
¥
5,480
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください