サギサカ(SAGISAKA)
丸型幼児用前カゴ ワイヤー
衝撃に強い、カゴ上部に頑丈な太パイプ採用。
用途
幼児車用ワイヤー前カゴ
付属品
取付金具
適合
14-18型用
材質
スチール
幅(mm)
200
色
ブラック
高さ(mm)
約前180、後180
質量(g)
660
奥行(mm)
160
最大積載量(kg)
約2
上部寸法(mm)
約W260×D200
底部寸法(幅×奥行)(mm)
約200×145
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52999809
48321
¥
2,980
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください