サギサカ(SAGISAKA)
頑丈フロントバスケット ワイヤー
衝撃に強い、カゴ上部に頑丈な太パイプ採用。
用途
軽快車・シティ車などの一般車用ワイヤー前カゴ
付属品
取付金具
材質
スチール
幅(mm)
320
サイズ
レギュラーサイズ
高さ(mm)
約前220、後255
奥行(mm)
270
最大積載量(kg)
約3
上部寸法(mm)
約W360×D295
底部寸法(幅×奥行)(mm)
約305×240
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52999818
48415
ブラック
1040
¥
4,980
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52999827
48416
シルバー
1080
¥
4,980
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください