サギサカ(SAGISAKA)
子供/小径用ワイヤー前カゴ
衝撃に強い、カゴ上部に頑丈な太パイプ採用。
用途
子供車・小径車用ワイヤー前カゴ
付属品
取付金具
材質
スチール
幅(mm)
290
色
ブラック
高さ(mm)
約前200、後200
質量(g)
1000
奥行(mm)
210
最大積載量(kg)
約2
上部寸法(mm)
約W330×D250
底部寸法(幅×奥行)(mm)
約255×220
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52999915
20-24型
¥
3,480
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください