曜日別特売

子供用プラカゴ

子供用プラカゴ - サギサカ(SAGISAKA)子供用プラカゴ - サギサカ(SAGISAKA)
用途子供車用樹脂製前カゴ付属品取付金具材質プラスチック幅(mm)300高さ(mm)約前220、後170奥行(mm)240最大積載量(kg)約3上部寸法(mm)約W2690×D235底部寸法(幅×奥行)(mm)約225×200内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5299992420-24型ライトピンク546
2,980
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
5299993320-24型ライトブルー549
2,980
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする