サギサカ(SAGISAKA)
樹脂製リヤバスケット 23L
たっぷり入る大容量23L。下部メッシュタイプで小物も落ちにくい設計。
用途
樹脂製後カゴ
底部寸法(幅×奥行)(mm)
約W240×D320
付属品
取付金具
サイズ
M
高さ(mm)
約前175×後230
容量(L)
23
最大積載量(kg)
約10
上部寸法(mm)
約W280×D395
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52999949
48961
ブラック
¥
2,980
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52999958
48962
ブラウン
¥
2,980
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください