サギサカ(SAGISAKA)
樹脂製リヤバスケット 27L
たっぷり入る大容量約27L。下部メッシュタイプで小物も落ちにくい設計。
用途
樹脂製後カゴ
底部寸法(幅×奥行)(mm)
約W260×D360
付属品
取付金具
サイズ
L
高さ(mm)
約前235×後270
容量(L)
27
最大積載量(kg)
約10
上部寸法(mm)
約W315×D425
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52999967
48971
ブラック
¥
4,480
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52999976
48972
ブラウン
¥
4,480
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください