サギサカ(SAGISAKA)
樹脂製リヤバスケット
樹脂製だから、サビない、変形しない。
用途
樹脂製後カゴ
底部寸法(幅×奥行)(mm)
約W250×D340
付属品
取付金具
高さ(mm)
約前190×後240
最大積載量(kg)
約5
上部寸法(mm)
約W290×D395
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52999985
SRB-004
ブラック
¥
3,980
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52999994
SRB-004
ブラウン
¥
2,780
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください